オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの 冷却(制御機器)
オリエンタルモーターの ファンモータ
オリエンタルモーターの ファンモータ本体
MUシリーズ ファン
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55696823
品番
T-MU1428S-11D-GP
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
仕様
アラームなし
タイプ
セット品
種類
ACプロペラファン
シリーズ
MU
定格電圧(V)
単相100
取付角寸法(mm)
140
フレーム厚さ(mm)
28
関連資料:
メーカー取扱説明書はこちら(0.3MB)