曜日別特売
1A-N-112 Oリング 1A-N 大阪魂 55708838

 

1A-N-112 Oリング 1A-N 大阪魂 55708838
1A-N-112 Oリング 1A-N 大阪魂 55708838
1A-N-112 Oリング 1A-N 大阪魂 55708838

Oリング 1A-N

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
内径d(Φmm)111.5
111.5
99.5
104.5
109.5
114.5
119.5
124.5
129.5
131.5
134.5
139.5
144.5
149.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
10.7
11.5
12
13.5
14.5
15.5
17.5
19.5
21.5
21.9
23.5
24.5
25.5
29.5
33.5
35
37.5
38.5
39.5
43.5
45.5
47.5
52.5
54.5
55.5
59.5
62.5
64.5
66.5
69.5
70.5
74.5
79.5
89.5
94.5
内容量1袋(10個)注文コード55708838品番1A-N-112
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,743
販売価格(税別)
2,494
寸法W(mm)
2
内径d(Φmm)
111.5
呼び番号
N 112
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする