曜日別特売
1A-234 Oリング(AS568 1A 大阪魂 55710658

 

1A-234 Oリング(AS568 1A 大阪魂 55710658
1A-234 Oリング(AS568 1A 大阪魂 55710658
1A-234 Oリング(AS568 1A 大阪魂 55710658

Oリング(AS568 1A

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
内径d(Φmm)
75.79
注文コード
55710658
品番
1A-234
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,682
販売価格(税別)
13,347
呼び
1A-234
寸法W(mm)
3.53
内径d(Φmm)
75.79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする