オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ギヤードモーター
K2シリーズ ACモーター
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力(W)
90
電源電圧(V)
単相100
注文コード
55717026
品番
5RK90GVR-JAT2
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・電源電圧
が
1380
種類から選べます
他の種類を見る
出力(W)
90
極数
4
シリーズ
K2
モーター
レバーシブルモーター
電源電圧(V)
単相100
取付角寸法(mm)
90