オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ギヤードモーター
K2シリーズ ACモーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力(W)
60
電源電圧(V)
単相100
注文コード
55721393
品番
5RK60JA-7.5
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
¥19,350
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
アウトレット
¥18,980
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
出力・電源電圧
が
1380
種類から選べます
他の種類を見る
出力(W)
60
極数
4
シリーズ
K2
モーター
レバーシブルモーター
電源電圧(V)
単相100
取付角寸法(mm)
90