PA-380 工進スマートシリーズ用バッテリー 18V 工進 55727236 PA-380 工進スマートシリーズ用バッテリー 18V 工進 55727236 PA-380 工進スマートシリーズ用バッテリー 18V 工進 55727236 PA-380 工進スマートシリーズ用バッテリー 18V 工進 55727236

工進スマートシリーズ用バッテリー 18V

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55727236 品番 PA-380
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

工進スマートシリーズ18Vバッテリーの交換用、予備用としてお使いください

電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)2.5 用途交換・予備バッテリーとして 質量(g)370 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)123×78×48 バッテリーリチウムイオン DC18V 2.5Ah アズワン品番64-8632-02
注意
※機種・サイズをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-25
用途:
充電式草刈機の作業時間延長として購入した。
その他業種

PA-332 PA-380を比較してもあまり変わらない。もっと寿命が長いものが欲しいです。

対象商品:
55727245
2024-07-22
用途:
液肥、農薬散布機器の交換動力
安部農園 様 (農・林・水産業)

長時間使用時交換用として所持していると安心します。

対象商品:
55727236
2024-07-20
用途:
草刈機(庭や畑の草刈り時)
その他業種

庭や畑の草刈り時に使用する草刈機に使用しています。今まで18V 2.0Aの PA-332を使用していましたが、思っていたより短時間しか使用できなかった為、少しでも長く使用できるようにと、今回 2.5Aタイプの PA-380を購入、2.0Aタイプより少し長持ちするようになりましたが、期待していたほどではありませんでした。もう少し長持ちするタイプの開発を希望します。

2人が参考にしています
対象商品:
55727245
2022-09-13
用途:
敷地内の草刈り
教育・研究機関

手軽に空き時間に草刈りできるよう充電式草刈機を購入しました。やってるとついついもうちょっと、もうちょっと・・・と欲が出て、草刈り面積が広く、所要時間が長くなってしまいます。予備のバッテリーを1台準備しておくことにより、気が済むまで草刈りできました。満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
55727245
2022-10-12
用途:
高枝切りの予備バッテリーとして使っている。
農・林・水産業

生垣や高枝切りの作業時バッテリー1つでは作業効率が悪く予備としてバッテリを購入している。2個あれば連続して作業ができ、他の1個は充電できるので助かる。バッテリーの容量がもう少し大きく、そして、単価がもう少し安ければよい。

1人が参考にしています
対象商品:
55727236
2020-05-04
用途:
予備のバッテリーとして
卸売・小売業

バッテリーの持ちが予想していたとおりでしたが、充電時間が早いので重宝しています。

対象商品:
55727236
2022-12-05
用途:
草刈機の予備バッテリーとして使用する。
その他業種

連続使用可能時間が、約20分/個であり、予備を購入した。もう少し長く持てばよい。

1人が参考にしています
対象商品:
55727245
2022-10-20
用途:
予備電源として利用
有限会社ディーズアオヤマ 様 (サービス業)

購入した機械が、すぐバッテリーがなくなり、補助電源として利用している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする