オリエンタルモーター
K2シリーズ ACモーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
出力(W)
90
90
60
40
電源電圧(V)
単相100
単相200
単相100
全330種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55727867
品番
5IK90KJA-5L30B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,250
出力(W)
90
減速比
30
極数
4
シリーズ
K2
モーター
インダクションモーター
電源電圧(V)
単相100
取付角寸法(mm)
90