オリエンタルモーター
K2シリーズ ACモーター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
出力(W)
60
90
60
40
電源電圧(V)
単相100
単相200
単相100
全330種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55728479
品番
5IK60KJA
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
出力(W)
60
極数
4
シリーズ
K2
モーター
インダクションモーター
電源電圧(V)
単相100
取付角寸法(mm)
90