FT-DR-W1GW ドライブレコーダー FT-DR-W1GW エフ・アール・シー 55742837

 

FT-DR-W1GW ドライブレコーダー FT-DR-W1GW エフ・アール・シー 55742837 FT-DR-W1GW ドライブレコーダー FT-DR-W1GW エフ・アール・シー 55742837

ドライブレコーダー FT-DR-W1GW

(57件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55742837 品番FT-DR-W1GW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500

売れ筋NO1!「迷ったらこれ」「初めてもこれ」。まず間違いなしの逸品。日本メーカー製のドライブレコーダー!長年国内のカー用品店での販売から経験を重ね、熟成されてきた「ドラレコの老舗」のFRC社製。
コンパクトボディに先進技術が満載。動体検知機能付・Gセンサーも搭載!DC12/24V車対応。1.5型液晶モニターを搭載で録画中の画像モニターや記録した画像をその場で再生できます。
100万画素の高解像度CMOSセンサー搭載。
ワイドレンズ搭載(水平画角約115度レンズ)で広範囲の撮影が可能。
動体検知機能付。動くものを検知すると自動的に録画を開始し、検知しなくなると自動停止します。(通常モード/動体検知モード切替可能)
Gセンサーにより設定衝撃以上を検出した場合、データが上書きされないように保護。
データ記録用バックアップ電源内蔵。衝撃によってシガー電源が切れた時でも、内蔵のバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。
本体はDC5V(カー電源コードにて電圧変換しています)

取付方式一体型 画面サイズ1.5インチ液晶モニター 記録媒体MicroSDHC(4GB付属)、4〜32GB対応 仕様Gセンサー:(オフ・低・中・高)三段階調整、録画ファイル構成:3分・5分、バックアップ電源:スーパーキャパシタ方式/ボタン充電池(時計用) セット内容取付ステー×1、カー電源コード×1、USB接続ケーブル×1、microSDHCカード(4GB)×1、取扱説明書×1 質量(g)約42(MicroSDカード含む) 電源(V)本体:DC5V(12/24用変換アダプタ付属) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×23×50(突起物を除く) 記録方式常時録画、イベント録画(Gセンサー) 消費電流(mA)通常時:約200mA(本体+5V)、約90mA(カー電源コード+12V時) 解像度記録解像度:(HD)1280×720、(WVGA)848×480、(VGA)640×480 保証期間1年間(消耗品除く) 映像素子100万画素CMOS 記録ファイル形式動画:AVI(MJPG) 言語表示日本語/英語 再生可能ファイル形式記録映像:WindouwsMediaPlayer等のAVI/MJPG再生ソフト フレームレート30fps 音声ON/OFF可能 画角レンズ:(水平)115度・(垂直)65度・(対角)140度、最大記録:(水平)約98度・(垂直)50度・(対角)118度 動作温度範囲(℃)0〜60
注意
※動体検知は駐停車中のみの機能にさせて下さい。運転中のドライブレコーダー時は使用しないでください。使用する場合は別売りのマルチ・パワーボックスのご使用をお勧め致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 57
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55742837
2020-12-31
用途:
車載
株式会社太田建設 様 (建設業・工事業)

取付も簡単で、素人の私にも取説を見ることなく、できました。同じものをリアにも着けようかと検討中です。フロントとリアのついたものだと本機を2台購入するより高額になってしまうからです。

1人が参考にしています
対象商品:
55742837
2020-07-08
用途:
自家用車用
自動車・二輪車・自転車関連業

必要最低限の機能があり、シンプルな操作で使いやすいです。

対象商品:
55742837
2020-05-06
用途:
奥さんの軽自動車に
教育・研究機関

小型でフロントに取り付けても視界を妨げなく操作性もよい

対象商品:
55742837
2020-03-08
用途:
社用車
自動車・二輪車・自転車関連業

取付は、いたって簡単でした。
録画した映像を確認したところ、昼間は映像も綺麗で良いのですが、夜は白飛びして、前方の車のナンバーは確認出来ませんでした。LEDの信号は、ちゃんと見えます。
この価格としたら、合格かと。

2人が参考にしています
対象商品:
55742837
2019-12-12
用途:
2Tトラックの安全のため

取り付けが簡単で画像がきれいでとてもいい買い物でした

2人が参考にしています
対象商品:
55742837
2019-10-31
用途:
乗用車の後方に取り付けました
株式会社サンキュウ・トランスポート・中部 様

すごくきれいに録画出来て良い。角度が広角だともっといい

対象商品:
55742837
2019-04-21
用途:
安全対策
農・林・水産業

細かな点を言えばキリがないが、安全対策で取り付けるには十分。
リアガラスに取り付けて後部撮影用カメラとしても十分使える。ステッカーと併用すれば尚良し。
夜間やハイビームでの照射は映り難いが、後方を走る車が近距離まで接近すると車体、ナンバーは十分撮影できる。トンネルや昼間であれば後方のドライバーの顔や仕草も撮影可能。

対象商品:
55742837
2019-04-12
用途:
車両装着
製造業

今回で4個目の購入で、今回は後ろに装着しました。画像も満足ですし価格も手頃ですべて統一しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする