SP-662 バッテリーターミナル&カバー BRIDGE[自動車用品] 55743388

バッテリーターミナル&カバー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード55743388品番SP-662
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

D端子用。
ワンタッチ取付可能で便利。
工具なしで取付可能。
カバーを下げると取付、カバーを上げると脱着可能

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-09-21
用途: 12Vバッテリー同士の接続に
自動車・二輪車・自転車関連業

バッテリー上がり防止のため12Vバッテリー同士を繋ぐケーブルに用こちらのターミナルを購入。
D型端子でバッテリーで問題なくロックできました。
純正同等サイズのケーブルを別途用意しましたが、ケーブルを固定する部分のボルトナットがとても貧弱でネジの頭は浅くてドライバーで押し込んでもトルクが掛けにくく頭は舐めやすい、相手側のナットも8ミリの緩み止めもないただのナットです。
一杯まで締め込んでもある程度の力でケーブルを引っ張ると抜けてしまい危険です。そこでボルトナットも締め込みやすい普通のタイプを用意して固定。
金具も弱く曲がり気味ですが一応引っ張っても抜けなくはなりました。
安いだけにそれなりの物でした。

1が参考にしています
対象商品 : 55743388
2017-05-07
用途: 電気リフトのバッテリに装着して不使用時にマイナスターミナル側を解除して使用する積りでした。
有限会社精研

日本製の外面だけをコピーして製造しただけのまがい物でした。プラス側はきつくてなかなか装着出来ないし、マイナス端子はブカブカで全く抑えが作用せず持ち上げると外れます。コードの両端子を切断してますので後始末が大変大変です。注文したのを後悔するのみ!!あんまりです!!信用しないでまずは仮セットして見てからコード加工をしないと、後始末がとんでもなく掛かりますよ!!返金してもらうぐらいでは合わない程後始末!!大変でした。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする