画像準備中

K2Sシリーズ ACモーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 出力(W)60 電源電圧(V)三相200 注文コード55743398 品番5IK60VJS3T2-15SF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,700
この商品は出力・電源電圧など380種類から選べます 他の種類を見る
出力(W)60 減速比15 仕様食品機械用H1グリース対応 タイプ端子箱付 極数4 シリーズK2S モーターインダクションモーター 電源電圧(V)三相200 取付角寸法(mm)90 材質(シャフト)ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする