曜日別特売

K2Sシリーズ ACモーター

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個出力(W)60電源電圧(V)三相200注文コード55743468品番5IK60VGVH-JS3T2
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
出力(W)60タイプ端子箱付極数4シリーズK2Sモーターインダクションモーター電源電圧(V)三相200取付角寸法(mm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする