CE-471 LEDデヒュージョンマーカー イエロー DC24 槌屋ヤック 55745147 CE-471 LEDデヒュージョンマーカー イエロー DC24 槌屋ヤック 55745147 CE-471 LEDデヒュージョンマーカー イエロー DC24 槌屋ヤック 55745147 CE-471 LEDデヒュージョンマーカー イエロー DC24 槌屋ヤック 55745147 CE-471 LEDデヒュージョンマーカー イエロー DC24 槌屋ヤック 55745147 CE-471 LEDデヒュージョンマーカー イエロー DC24 槌屋ヤック 55745147

LEDデヒュージョンマーカー イエロー DC24

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55745147 品番CE-471
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

地も照らす。
光の屈折特性を最大限に活かしたNewレンズカット。
水の浸入を極力まで抑える密閉防水型。
結露を防止する通気シール採用。

LED色イエロー レンズ色イエロー イエロー 材質(レンズ)アクリル/(レフレクター)PP 定格電圧(V)DC24 用途DC24V車専用 付属品フランジナットM5(2個) 直径(Φmm)80 高さ(mm)93 材質(本体)PP 質量(g)約90 タイプボルトアース 規格意匠登録:第1556770号 外径×高さH(Φmm×mm)80×93 本体質量(g)約90 コード長さ(mm)140(0.5sq) 材質(レンズ)アクリル 材質(ベース)PP 質量(g/個)約90 取付ピッチ(mm)60 定格電流(mA)(DC28V時)約30 定格電圧変動範囲DC20〜32V 主材質(レンズ)アクリル/(レフレクター)PP LED使用数(個)2
注意
※車輌コードと接続する配線から毛細管現象により水が浸入場合があります。配線接続部は水がかからない様に防水処理を施してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-28
用途:
トレーラーシャーシ用途
運輸・通信業

色合いはよく明るさも主張が強すぎずリーズナブルな商品だと思います。
ただし、そのまま取り付けると水が入って点灯しなくなります。
変性シリコンシーラントないしシリコーンシーラントで防水処置すれば数年持ちます。
ちなみに、マーカーステーは“L-120S”を使い、ボディアースで繋ぎました。

対象商品:
55745147
2022-06-16
用途:
トラックに使用
橋本運輸株式会社 様

日野自動車さんの車両にジャストフィット!明るさも十分でした。

対象商品:
55745147
2021-02-27
用途:
トラックサイドマーカー用
希乃里商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今流行りの明るい他商品に光量は及ばないにしても拡散や色合いが気に入っているので購入致しました。

対象商品:
55745147
2018-06-17
用途:
トラックのサイドマーカー
運輸・通信業

元々フルハーフのマーカーが付いていましたが、画像を見る限り色の違いが無く、値段も安い為こちらのマーカーを購入させていただきました。実際付けてみたら、ほとんど差はなかったので、良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする