画像準備中

K2Sシリーズ ACモーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)三相200 注文コード55747239 品番4IK30VJS3T2-5S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,150
この商品は電源電圧など84種類から選べます 他の種類を見る
出力(W)30 減速比5 タイプ端子箱付 極数4 シリーズK2S モーターインダクションモーター 電源電圧(V)三相200 取付角寸法(mm)80 材質(シャフト)ステンレス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55747239 4IK30VJS3T2-5S 55747467 4IK30VGV-JS3T2 画像準備中 K2Sシリーズ ACモーター オリエンタルモーター 1個 9,998 税込10,998 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55747239 4IK30VJS3T2-5S 55699614 4GV5BS 画像準備中 K2用GVシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター 1個 8,898 税込9,788 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする