オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ギヤードモーター
K2Sシリーズ ACモーター
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
三相220/230/240
注文コード
55747476
品番
4IK30VGV-ES3T2
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥11,878
販売価格(税別)
¥
10,798
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
出力(W)
30
タイプ
端子箱付
極数
4
シリーズ
K2S
モーター
インダクションモーター
電源電圧(V)
三相220/230/240
取付角寸法(mm)
80