曜日別特売
#150DH-XG(右巻き・ダブルハンドル) 25 バルケッタFC SHIMANO(シマノ) 55756341

#150DH-XG(右巻き・ダブルハンドル) 25 バルケッタFC SHIMANO(シマノ) 55756341
#150DH-XG(右巻き・ダブルハンドル) 25 バルケッタFC SHIMANO(シマノ) 55756341
#150DH-XG(右巻き・ダブルハンドル) 25 バルケッタFC SHIMANO(シマノ) 55756341
#150DH-XG(右巻き・ダブルハンドル) 25 バルケッタFC SHIMANO(シマノ) 55756341
#150DH-XG(右巻き・ダブルハンドル) 25 バルケッタFC SHIMANO(シマノ) 55756341
#150DH-XG(右巻き・ダブルハンドル) 25 バルケッタFC SHIMANO(シマノ) 55756341
#150DH-XG(右巻き・ダブルハンドル) 25 バルケッタFC SHIMANO(シマノ) 55756341

25 バルケッタFC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個自重(g)225ギア比8.1注文コード55756341品番#150DH-XG(右巻き・ダブルハンドル)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

フォールを究め、深化するライトボートゲーム。
ライトボートゲーム全般に対応する軽量カウンター付リールに、NEWフォールレバーを搭載。ブレーキをかけてもハンドル回転が重くならず、仕掛けのフォール中のヒットからやり取りまでをよりスムーズに展開する。ダブルハンドルのDHモデルは60mmへロング化。150/151は同じく60mmパワーハンドルかつCI4+ノブを採用。また、巻上距離アラームでカウンターを見なくても音で誘いあげた距離を認識できる。指定糸学習はPEラインの0.6、0.8、1.0、1.2、1.5号に対応。メタルスッテゲームをはじめテンヤタチウオなど釣りのジャンルを越えて活躍する。

ベアリング5個ローラー数2自重(g)225ギア比8.1最大ドラグ(kg)5最大巻上長(cm/ハンドル1回転)81糸巻量【PE(号-m)】0.8-400 / 1-330 / 1.5-200、【ナイロン(号-m)】3-110 / 4-80
注意
※この製品は電磁波を発生させる製品であり、各国の規制法令や技術認証制度の適用対象となり得ます。日本国外に対する販売は処罰の対象となるおそれがあります。転売行為はおやめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする