12871-PI ブレーキキャリパーシールキット アリート(ariete) 55786325

ブレーキキャリパーシールキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1キット 仕様対応グリメカキャリパー:PI017B、グリメカパーツコード:4810072246 注文コード55786325 品番12871-PI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,100
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

BMWやVESPAなど、特に現行型でない輸入車の場合、ブレーキキャリパー/マスターのメンテナンスに欠かせない、シール類の入手にも苦労することがありました。もともとフォークシールのラインナップの豊富さには定評があったarieteですが、新たにブレーキキャリパー/マスター用のシール類がラインナップに加わりました。材質はフォークシールと同じ、EPDMコンパウンドを使用しております。

適合VESPA LX2T/4T、S502T/4T、ET4、LX125/150 材質EPDMコンパウンド 仕様対応グリメカキャリパー:PI017B、グリメカパーツコード:4810072246
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※ブレーキキャリパーに装着されてからのクレームに対しては、一切保証致しかねます事、予めご了承下さい。本製品はDOT3、DOT4に対応しております。 輸入品のため、在庫が無い場合は納期が1ヶ月〜最大3ヶ月ほどかかる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする