画像準備中

ブレーキマスターシールキット

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1キット 仕様グリメカパーツコード:4807069844 注文コード55786352 品番12868-PO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

BMWやVESPAなど、特に現行型でない輸入車の場合、ブレーキキャリパー/マスターのメンテナンスに欠かせない、シール類の入手にも苦労することがありました。もともとフォークシールのラインナップの豊富さには定評があったarieteですが、新たにブレーキキャリパー/マスター用のシール類がラインナップに加わりました。材質はフォークシールと同じ、EPDMコンパウンドを使用しております。

適合Φ12:VESPA ET4125/150、LX125/150 材質EPDMコンパウンド 仕様グリメカパーツコード:4807069844
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※ブレーキマスターに装着されてからのクレームに対しては、一切保証致しかねます事、予めご了承下さい。本製品はDOT3、DOT4に対応しております。 輸入品のため、在庫が無い場合は納期が1ヶ月〜最大3ヶ月ほどかかる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55786352
2018-01-17
用途:
ブレーキマスターオーバーホール
その他業種

まだ作業していない。とりあえず納期情報は最新を記載して欲しい。注文してから納期変更は
はお店に対する信頼を持ちづらい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする