曜日別特売

ブレーキマスターシールキット

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1キット仕様グリメカパーツコード:4807101060注文コード55786377品番12876-PO
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

BMWやVESPAなど、特に現行型でない輸入車の場合、ブレーキキャリパー/マスターのメンテナンスに欠かせない、シール類の入手にも苦労することがありました。もともとフォークシールのラインナップの豊富さには定評があったarieteですが、新たにブレーキキャリパー/マスター用のシール類がラインナップに加わりました。材質はフォークシールと同じ、EPDMコンパウンドを使用しております。

適合Φ13:GRANTURISMO125/200、GTS125/250材質EPDMコンパウンド仕様グリメカパーツコード:4807101060
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※ブレーキマスターに装着されてからのクレームに対しては、一切保証致しかねます事、予めご了承下さい。本製品はDOT3、DOT4に対応しております。リアブレーキブレーキマスターと共通です。 輸入品のため、在庫が無い場合は納期が1ヶ月~最大3ヶ月ほどかかる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55786352
2018-01-17
用途: ブレーキマスターオーバーホール
その他業種

まだ作業していない。とりあえず納期情報は最新を記載して欲しい。注文してから納期変更は
はお店に対する信頼を持ちづらい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする