ウカンムリクリップぷち

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55804991 品番 S3625052
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

持ち運びに便利なぷちサイズ!手帳やメモを留めるのにぴったり。
小さいけれど、クリップとしての機能はしっかり。
大小ふたつの山型ストッパーでしっかりホールド。
挟む部分の長さを伸ばし、小さくても留めやすい。

材質ABS 寸法(mm)約W72×H47×D25 ピーチベージュ 質量(g)約10 パッケージヘッダー付きスタンドブリスター 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-03
用途:
ながら読書
教育・研究機関

機能通りの商品です。本の厚みによってきれいに開けない時は左右に動かして調整すればよいです。机上などで参考資料などを広げて置く時には,左右2つ使うのもよいです。ということで,2つ買っておくといいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする