曜日別特売
01678 ハンドルグリップ OEM-RR GRIPS アリート(ariete) 55808393

ハンドルグリップ OEM-RR GRIPS

(2件のレビュー)
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1セット内径(Φmm)[左/右] 22/24長さ(mm)120仕様バーエンド穴なし注文コード55808393品番01678
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,529
販売価格(税別)
1,390

純正の雰囲気はそのままに、握り心地をアップ。純正グリップの交換用としてもお勧めです。

内径(Φmm)[左/右] 22/24長さ(mm)120ブラック仕様バーエンド穴なし材質A.S.P
注意
※ゴム製品の性質上、寸法には若干の誤差がある場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55808384
2020-03-06
用途: バイクの交換パーツ
その他業種

TZタイプを購入、純正、TZグリップ(長さ115mm) との比較。純正と比べ握る部分は若干細い(純正,直径28mm、アリート27mm)。細い分、チェッカリング が浅くなってる。kijimaのTZタイプは全体に細くなっているが(27mm)どっちが良いかは好みの問題になると思う。

対象商品 : 55808515
2019-02-28
用途: BMW バイクのグリップ交換
株式会社プラプラタ

ディーラーではグリップヒーターAssyでの交換になりますが、この商品ならば安価に新品に戻ります。ありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする