ハンドルグリップ OEM-RR GRIPS

(2件のレビュー)
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 内径(Φmm)[左/右] 22/24 長さ(mm)125 仕様バーエンド穴なし 注文コード55808445 品番01683
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,529
販売価格(税別)
1,390
この商品は内径・長さ・仕様など21種類から選べます 他の種類を見る

純正の雰囲気はそのままに、握り心地をアップ。純正グリップの交換用としてもお勧めです。

内径(Φmm)[左/右] 22/24 長さ(mm)125 ブラック 仕様バーエンド穴なし 材質A.S.P
注意
※ゴム製品の性質上、寸法には若干の誤差がある場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55808384
2020-03-06
用途:
バイクの交換パーツ
その他業種

TZタイプを購入、純正、TZグリップ(長さ115mm) との比較。純正と比べ握る部分は若干細い(純正,直径28mm、アリート27mm)。細い分、チェッカリング が浅くなってる。kijimaのTZタイプは全体に細くなっているが(27mm)どっちが良いかは好みの問題になると思う。

対象商品:
55808515
2019-02-28
用途:
BMW バイクのグリップ交換
株式会社プラプラタ 様

ディーラーではグリップヒーターAssyでの交換になりますが、この商品ならば安価に新品に戻ります。ありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする