アリート(ariete)
アリート(ariete)の 外装系
アリート(ariete)の ハンドル周り
アリート(ariete)の バイク用ハンドルグリップ
ハンドルグリップ EXTREME ROAD GRIPS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
55808725
品番
02613/H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
細身で握りやすく、抜群のフィット感です。ワイヤリングの溝が3本付いています。
内径(Φmm)
[左/右] 22/24
長さ(mm)
130
色
ダークグレー
仕様
貫通
材質
SEBS
タイプ
EXTREME ROAD GRIPS・MEDIUM
注意
※ゴム製品の性質上、寸法には若干の誤差がある場合があります。