アリート(ariete)
アリート(ariete)の 外装系
アリート(ariete)の ハンドル周り
アリート(ariete)の バイク用ハンドルグリップ
ハンドルグリップ EXTREME ROAD GRIPS
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
55808734
品番
02613-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
細身で握りやすく、抜群のフィット感です。ワイヤリングの溝が3本付いています。
内径(Φmm)
[左/右] 22/24
長さ(mm)
130
色
ブラック
仕様
SOFTコンパウンド、バーエンド穴あき ワイヤリング用溝付き(3ケ所)
材質
SEBS
注意
※ゴム製品の性質上、寸法には若干の誤差がある場合があります。