ハンドルグリップ ESTORIL GRIPS

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 55808752 品番 02615-R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

二つの異なる素材をバランスさせた握り心地の良いグリップ。ワイヤリングの溝が3本付いています。

内径(Φmm)[左/右] 22/24 長さ(mm)120 レッド/ブラック 仕様貫通 材質PVC+Rubber 備考ワイヤリング用溝付(3ケ所) タイプESTORIL
注意
※ゴム製品の性質上、寸法には若干の誤差がある場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする