アリート(ariete)
アリート(ariete)の 外装系
アリート(ariete)の ハンドル周り
アリート(ariete)の バイク用ハンドルグリップ
ハンドルグリップ ESTORIL GRIPS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
55808768
品番
02615-SBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
二つの異なる素材をバランスさせた握り心地の良いグリップ。ワイヤリングの溝が3本付いています。
内径(Φmm)
[左/右] 22/24
長さ(mm)
120
色
ダークグレー/ライトグレー
仕様
貫通
材質
Rubber+Gel
備考
ワイヤリング用溝付(3ケ所)
タイプ
ESTORIL
注意
※ゴム製品の性質上、寸法には若干の誤差がある場合があります。