72577(校正書・トレーサビリティ体系図付) 棒状温度計 アルコール シンワ測定 55813336

72577(校正書・トレーサビリティ体系図付) 棒状温度計 アルコール シンワ測定 55813336 72577(校正書・トレーサビリティ体系図付) 棒状温度計 アルコール シンワ測定 55813336

棒状温度計 アルコール

(18件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード55813336 品番72577(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

アルコール液は読み取りやすくなっております。消えない焼付目盛です。

温度測定範囲(℃)-10〜65 1目盛(℃)1 液色青色 種別転がり防止ゴム付 型番H-7 用途気温、水温、地温、料理等に使える温度計 材質本体:ガラス 質量(g)21 直径×長さL(Φmm×mm)6×300 精度(℃)±1 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計 校正証明書一般校正
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※測定範囲を超えるご使用・保管はしないでください。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68542616
2021-05-06
用途:
育苗の温度測定
医療・福祉・介護関連業

大きめのものを購入したので目盛りが見やすくて良い。安いのでおすすめ。

1人が参考にしています
対象商品:
68542643
2021-04-24
用途:
キャンドル作り
製造業

とても作業がしやすいです。
ありがとうございました!

対象商品:
68542607
2020-05-19
用途:
調理

転がり防止ゴムが思っていた以上に役に立ちます。良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
68542591
2019-12-26
用途:
シャンプー希釈液の魚毒性試験で、試験液の温度を測定するのに使用した。
教育・研究機関

赤色でメモリが読み易く、使用しない時はケース内で安全に保管できるので便利。

1人が参考にしています
対象商品:
68542582
2020-03-12
用途:
料理
金融・保険業

メモリの感覚が小さいので読みにくい。
200度計は100度までは省略でも良いのでは。

対象商品:
68542591
2020-01-17
用途:
水温、気温の測定
リアル音響工房 様

目盛りが細かく老眼の私では見にくい。ので大きく見える温度計にしたい。

対象商品:
68542573
2019-09-30
用途:
コーヒー

コーヒーを入れるのに最適な温度を探すために使っています、ちなみに75℃が好み

2人が参考にしています
対象商品:
68542591
2019-02-02
用途:
コンクリート養生温度測定
製造業

温度計が大きいので写真が撮影し易かった。
引っかけるための穴があり、強度も十分なプラスチック製の専用ケースが非常に良い。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする