曜日別特売
10-62-16-6 前柱60型シリーズ 両面ネット アイリスオーヤマ 55866055

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10-62-16-6 前柱60型シリーズ 両面ネット アイリスオーヤマ 55866055
10-62-16-6 前柱60型シリーズ 両面ネット アイリスオーヤマ 55866055

前柱60型シリーズ 両面ネット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品8日以内出荷とは
寸法W(mm)3600(1200×3)
寸法H(mm)3000
寸法D(mm)900/900
タイプコネクト
内容量1セット注文コード55866055品番10-62-16-6
参考基準価格(税別)¥285,170販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

安定感をもたせた什器シリーズ。
ボリューム感のある売場の展開ができます。

ホワイト
寸法W(mm)
3600(1200×3)
寸法D(mm)
900/900
寸法H(mm)
3000
タイプ
コネクト
支柱間寸法(mm)
1190
仕様
アジャスター付
材質
(本体)スチール
耐荷重(kg)
(底板)250、(中間棚トータル)250、(天板)50まで
注意
※コネクトのみでの使用はできません。スタートと組み合わせてご利用ください。※1つの箱に梱包されておらず、パーツ毎にバラバラでの納品となります。一部パーツが遅れて届く可能性がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき15,000/税込16,500
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする