曜日別特売
MY1C50G-1000H-M9BL メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C50G SMC 55873781

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C50G

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はストローク・オートスイッチ種類・リード線など168種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
1000
オートスイッチ種類
M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
リード線(m)
(L) 3
注文コード
55873781
品番
MY1C50G-1000H-M9BL
参考基準価格(税別)¥240,680販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800

・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

ストローク(mm)
1000
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
50
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする