No2009 スーパー鉄エッグパン VitaCraft(ビタクラフト) 55884998

スーパー鉄エッグパン

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード55884998品番No2009
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

鉄の弱点「錆びやすさ」をクリアしたのが、ビタクラフト独自の「窒化4層加工」。
錆びにくい強靱な鉄のフライパンを完成させました。
焼き入れや油ひきなどの面倒なお手入れが不要で、鉄フライパンが初めての方でも安心してご使用いただけます。

材質本体:鉄、ハンドル:ステンレススチール適合ガス、IH(電磁調理器)表面処理窒化加工処理板厚(mm)約1.6寸法(縦×横×深さ)(mm)197×145×40
注意
※ご使用後はスポンジ等で中性洗剤を使い汚れをふき取って、乾いた布で水分を拭き取ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする