特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 0 / 税込 ¥ 0 |
伝導部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2024-10-01
- 用途:
- ミシン用のはずみ車
穴あけやタップたては自分でも出来ますが、精度や見た目を気にするなら、加工もメーカーでした方が楽だし綺麗ですよね。ただ、精度の記号が何種類かあり、その記号の説明が何処にも無いのは困りました。
- 対象商品:
- 55885734
2024-02-16
- 用途:
- ギヤポンプのプーリー交換
何の問題もなくスムーズに取替できました。
加工品だから寸法の心配がありましたが、問題ありませんでした。
ありがとうございました。
- 対象商品:
- 55885734
2023-05-13
- 用途:
- フライホイールとして
サービス業
今回、モーターと発電機をベルトとプーリーで伝達する際のプーリーとフライホイール用途として、ナベヤ製品を購入しましたが、キー穴加工や沈みボルト穴など、仕上げが大変丁寧で配送も大変早く持ってきて頂き、感動しております。ナベヤ製品は万力を購入した際も、スムーズなボールねじの動き、挟み込んだ時のカチッとした感覚が加工精度の高さを感じていました。次回もナベヤ製品をリピートしたいです。
- 対象商品:
- 55885734
2020-05-24
- 用途:
- ボール盤のプーリー
「プーリー品番:7-A-1」安い「SK11 卓上ボール盤 SDPー300V」の回転数を遅くするために22mmの軸径用に加工して頂きました。ピッタリです。シャフトが段付きになっているため、欲を言えば1cmほど23mmで段付き加工ができればよかったのですが(2段階加工を発注)、此方で23mmのドリルで加工しました。それと重さですね。付いている5段プーリーはアルミ製であまりパワーの無いモーターなのでアルミとかでこのプーリーがあるといいですね。
- 対象商品:
- 55885734
2020-05-09
- 用途:
- 同種の部品の交換(モータの軸径が合わなかったため)
くろちゃまめ本舗 様
寸法精度、見栄えともに完璧に近い
ワンオフ?なのに値段も思ったより安かった
- 対象商品:
- 55885734
2019-12-09
- 用途:
- 農業機械の駆動用(大豆脱粒機)
農・林・水産業
なかなかめったに買うようなパーツではありませんが、販売していて助かりました。回転してもまったく振れや振動がなく、かなりの精度の良さが感じられます。細かく仕様を設定できるのも良いですね。
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございました。