AC40C-N06C-V-1-D AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMC 56013268

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC40C-N06C-V-1-D AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMC 56013268
AC40C-N06C-V-1-D AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMC 56013268

AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個管接続口径3/4流れ方向左→右圧力計圧力計なし注文コード56013268品番AC40C-N06C-V-1-D
参考基準価格(税別)¥38,170販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類NPT設定圧力(MPa)0.02~0.2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計圧力計なしフィルタ・ミストセパレータドレン排出口エア:ドレンコック付残圧抜き3ポート弁取付位置:AF+AFM+AR+V排気機構リリーフタイプ表記製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpaフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(1.95MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする