※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SK リングゲージ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法D(mm)1.4 注文コード56018052 品番RG-1.4(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はトラスコ品番・呼び寸法Dなど1136種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法D(mm)1.4 面取り寸法C(mm)0.4 外径d(Φmm)22 内径公差(μm)±1.0 仕様ローレット有 材質合金工具鋼 真円度・円筒度(μm)0.5 厚さB(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 面取り寸法F(mm)0.3 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品説明動画

【HOWTO】リングゲージの使い方
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする