曜日別特売
MY1M32TN-1500L-Z73L メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M32T SMC 56053986

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M32T

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
1500
リード線(m)
(L) 3
注文コード
56053986
品番
MY1M32TN-1500L-Z73L
参考基準価格(税別)¥127,270販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

ストローク(mm)
1500
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ種類
Z73有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする