曜日別特売
MY1M32TNG-500-M9BWZ メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M32T SMC 56054056

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M32T

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
500
リード線(m)
(Z) 5
注文コード
56054056
品番
MY1M32TNG-500-M9BWZ
参考基準価格(税別)¥84,480販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

ストローク(mm)
500
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(Z) 5
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ種類
M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする