SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M32T
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・リード線
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
900
リード線(m)
(Z) 5
注文コード
56054092
品番
MY1M32TNG-900-M9BWZ
参考基準価格(税別)
¥94,600
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
ストローク(mm)
900
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(Z) 5
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ種類
M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード