※使用例
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護その他関連用品
ケーブルスペーサー 耐候性黒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
56139877
品番
CSH-D0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
ケーブルやホースなどの間隔をあけて、または吊り下げて固定する場合に使用します。
色
黒
材質
耐候性ナイロン66
用途
一定の間隔をあけてケーブルの固定、吊り下げての固定。
トラスコ品番
731-0714
質量(kg)
4
使用温度範囲(℃)
-40〜85
固定方法
結束バンド
適合バンド幅(mm)
2.3〜8.9
寸法(縦×横×高さ)(mm)
53.8×15.7×12.7
使用場所
屋外
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません