自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ ナチュラル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード56140367 品番GES144F-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。
長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。
はめ込み方式なので簡単に取付できます。
形状が台形の為、2.4mm、3.2mmの板厚に兼用できます。
接着剤を使って固定することもできます。
パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。

材質ポリエチレン 用途ケーブルの保護。 トラスコ品番814-6668 幅(mm)5.4 高さ(mm)5.7 質量(g)862 長さ(m)30.48 使用温度範囲(℃)-40〜50 使用場所屋内 推奨板厚(mm)2.5〜3.7
注意
※本製品にはつなぎ目がある可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする