曜日別特売
SE75PS-CR0 パンラップネットチューブ 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット) 56145197

 

SE75PS-CR0 パンラップネットチューブ 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット) 56145197
SE75PS-CR0 パンラップネットチューブ 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット) 56145197
SE75PS-CR0 パンラップネットチューブ 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット) 56145197
SE75PS-CR0 パンラップネットチューブ 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット) 56145197
SE75PS-CR0 パンラップネットチューブ 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット) 56145197

パンラップネットチューブ 標準タイプ

商品レビューを投稿する
長さ(m)30.5
外径(Φmm)(呼称)19.1
内容量1巻注文コード56145197品番SE75PS-CR0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

従来のネットチューブに切れ目が入り、装着が簡単になりました。
ハロゲンフリーを要求される環境(鉄道、自動車、バスなどの交通機関やそれに使用される装置)で使用できます。
25%の重ね合わせ部分がしっかりとケーブルを保持します。
網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。

材質ポリエチレンテレフタレート長さ(m)30.5特性難燃仕様ハロゲンフリートラスコ品番496-4667厚さ(mm)0.6質量(kg)1.42使用温度範囲(℃)-70~125外径(Φmm)(呼称)19.1推奨適合工具PWT75使用場所屋内・屋外用
注意
※本製品にはつなぎ目がある可能性があります。

商品説明動画

パンラップネットチューブ施工方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする