OHチェア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード56189342 品番RZC-S14BK
参考基準価格(税別)¥24,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

リーズナブルな価格で厚めのクッションチェア
座上下調節ガスシリンダタイプ

色(張地)ブラック 全高(mm)745〜855 座面高さ(mm)420〜530 座面寸法(幅×奥行)(mm)420×425 本体質量(kg)6.8 材質座・背/ウレタンクッション・合成皮革張り(PVC)、背カバー・座カバー/ポリプロピレン、背フレーム・ベース・キャスター/ナイロン、座鉄板/スチール・粉体焼付塗装、シリンダーカバー/ポリプロピレン ブラック 肘掛なし グリーン購入法適合 ヘッドレストなし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする