SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力計
出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
注文コード
56215796
品番
AC40C-F06E1-V-2NZA-D
参考基準価格(税別)
¥39,710
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
圧力計
など
4304
種類から選べます
他の種類を見る
●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上
管接続口径
3/4
ねじの種類
G
圧力計
出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
フロート式オートドレン
オートドレンなし