TB-K24-FM デジタル電池式流量計 アクアシステム 56272353 TB-K24-FM デジタル電池式流量計 アクアシステム 56272353

デジタル電池式流量計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56272353 品番TB-K24-FM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

タービンデジタル方式の簡易電池式流量計
安価で簡易的なおすすめタイプ
単4乾電池2個使用で取替も可能
キャリブレーション(校正)が可能
表示板は4方向に付け替え可能
接続口径は片側G1オス・片側G1メスです

使用流体灯油・軽油 トラスコ品番828-8319 材質本体:AL、PVDF、SUS316、セラミック 接続口径G1オス・G1メス(入出変更可) 質量(kg)0.4 使用温度範囲(℃)0〜60 使用圧力(MPa)2 測定対象液体 電池単4電池×2個(標準装備) 積算機能部分/5桁表示(0.1〜99999リットル)、トータル/6桁表示(0.1〜999999リットル) 流量範囲(L/min)7〜120
注意
※ガソリンにはご使用できません。
※灯油・軽油以外の油はご使用になれません。

商品説明動画

液体の管理に最適 簡易デジタル式流量計 TB-K24-FM
この動画は、1人が参考にしています。
簡易流量計(デジタルタービン式)TB-K24シリーズ キャリブレーション方法
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする