色フラワーブラウン
耐荷重(kg)100
容量(L)(フロントバッグ)4、(小物入れポケット)1
質量(kg)約3.7
直径(Φcm)(タイヤ)13.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)42.6×55.7×80〜100、(フロントバッグ)15×12×28、(小物入れポケット)23×4×20
高さ調節五段階調整
主材質(フレーム)アルミ、(主なプラスチック部品)ポリプロピレン、(タイヤ)発泡EVA、(バッグ)ナイロン/フロントバッグのみPVC
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.6×31×73.7〜93.7
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)22.8×20.7×44