D1008 卓上小型遠心機 DLAB 56295313

卓上小型遠心機

(1件のレビュー)
取扱い終了
アズワン品番3-7014-01
内容量1台注文コード56295313品番D1008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,800

動作音45dB以下の静音タイプです。
加速や停止を数秒で行います。
フタを開けると自動停止する安全設計です。

最大回転数(min-1[r.p.m])7000付属品ローター(A08-2、A02-PCR8各1個)、アダプター(SA02P2、SA05P2各8個)種別本体寸法(mm)160×170×122質量(kg)0.5電源AC100V~240V・50/60Hz・1Aモーターブラシモーター電源コード(m)1.8(2Pプラグ)遠心加速度最大2680アズワン品番3-7014-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56295313
2017-12-18
用途: 細胞サンプルの遠心分離
教育・研究機関

安価ですが,アダプターもあり,0.2~2mLのマイクロチューブが使え,やPCRチューブ用のローターもあるので便利です。あとは耐久力がどれくらいあるのか。それが問題ですが良い製品だと現在のところ思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする