SA02P2 卓上小型遠心機 DLAB 56295356

卓上小型遠心機

(1件のレビュー)
12日以内出荷12日以内出荷とは
アズワン品番3-7014-13
内容量1セット(8個)注文コード56295356品番SA02P2
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様2mL→0.2mL(8個入り)種別アダプターアズワン品番3-7014-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56295313
2017-12-18
用途: 細胞サンプルの遠心分離
教育・研究機関

安価ですが,アダプターもあり,0.2~2mLのマイクロチューブが使え,やPCRチューブ用のローターもあるので便利です。あとは耐久力がどれくらいあるのか。それが問題ですが良い製品だと現在のところ思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする