ヤザワコーポレーション
ヤザワコーポレーションの 電球
ヤザワコーポレーションの LED電球
ヤザワコーポレーションの ビームランプタイプLED電球
ビーム型LEDランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56296494
品番
LDR7LW2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
口金
E26
電球の種類
LED
電球形状
ビーム型
定格電圧(V)
100
色
ホワイト
材質
ポリカーボネート、スチール
全長(mm)
135
消費電力(W)
7
外径(Φmm)
121
本体質量(g)
210
全光束(Lm)
780
色温度(K)
2700
定格入力電流(A)
0.13
寿命
40000時間
ビーム角度(°)
30
演色指数(Ra)
80