YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 白熱電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の レフ電球
ミニレフ球 長寿命
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
15
注文コード
56296747
品番
R301715L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
消費電力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
スポット照明、ダウンライトなどにオススメです。
従来の2倍長持ちタイプ
口金
E17
電球の種類
白熱電球
電球形状
ミニレフ球
定格電圧(V)
100/110
材質
ガラス
消費電力(W)
15
本体質量(g)
7
寿命
約2000時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
30×40×30