YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 白熱電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の レフ電球
ミニレフ球 長寿命
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56296756
品番
R451710L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
スポット照明、ダウンライトなどにオススメです。
従来の2倍長持ちタイプ
口金
E17
電球の種類
白熱電球
電球形状
ミニレフ球
定格電圧(V)
100/110
材質
ガラス
消費電力(W)
10
本体質量(g)
13
寿命
約2000時間
アズワン品番
65-0529-23
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
45×68×45