タムロン
タムロンの ステージ/画像処理
タムロンの 画像処理
タムロンの レンズ
産業・マシンビジョン用メガピクセル単焦点レンズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
焦点距離(mm)
8
絞り
1.8〜22
注文コード
56297492
品番
M111FM08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
焦点距離・絞り
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
マウント
Cマウント
鏡筒長(mm)
96.8
絞り
1.8〜22
仕様
イメジャーサイズ1.1
質量(g)
490
焦点距離(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
画角
【水平×垂直】1.1型:[1:1]76.0°×76.0°、[4:3]83.5°×66.7°、1型:[1:1]71.2°×71.2°、[4:3]78.4°×62.2°、2/3型:57.8°×44.9°
動作温度範囲(℃)
-20〜+60