タムロン
タムロンの ステージ/画像処理
タムロンの 画像処理
タムロンの レンズ
産業・マシンビジョン用メガピクセル単焦点レンズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
焦点距離(mm)
12
絞り
2〜16
注文コード
56297535
品番
M112FM12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
焦点距離・絞り
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
マウント
Cマウント
鏡筒長(mm)
38.5(0.1)/37.2(INF)
絞り
2〜16
仕様
イメージャーサイズ1/1.2
質量(g)
64
焦点距離(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
画角
【水平×垂直】1/1.2型:[4:3]49.2°×37.6°、[16:9]53.2°×30.6°、2/3型:[4:3]40.9°×31.1°、[16:9]44.4°×25.5°
動作温度範囲(℃)
-20〜+60